品番 : EA683AB-2
品名 : 2.0x103mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80105A |
---|---|---|---|
サイズ | 2mm | 全長 | 103mm |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 291 (2025/07/21 20:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |