詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AB-8

品名 : 8.0x207mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 80114A
サイズ 8mm 全長 207mm
ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/07/25 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA683AB-1.5 1.5x 91mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-2 2.0x103mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-2.5 2.5x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-3 3.0x128mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-4 4.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-5 5.0x163mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-6 6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-8 8.0x207mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AB-10 10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top