品番 : EA683AB-4
品名 : 4.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 80108A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm | 全長 | 144mm |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 364 (2026/11/20 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
