品番 : EA683AB
品名 : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09101A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) | 全長 | 91~233mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 415g |
| ボールポイント付 | |||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 186 (2026/11/21 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
