品番 : EA573EB-2
品名 : 2.0x 99mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 2mm | 軸長 | 99mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3g | ||
| ボールポイント付 | |||
| ※ボールポイント部では本締めしないでください。 | |||
| 工具鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 332 (2026/09/18 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

