詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573EB-3

品名 : 3.0x122mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

仕様

サイズ 3mm 軸長 122mm
重量 8g
ボールポイント付
※ボールポイント部では本締めしないでください。
工具鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

100 円(税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 636

(2026/11/03 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0557ページ

代替品

EA683AB-3
バリエーション一覧
EA573EB-1.5 1.5x 88mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573EB-2 2.0x 99mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573EB-3 3.0x122mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573EB-6 6.0x175mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573EB-8 8.0x198mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573EB-10 10x222mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • 適応ネジ参考表
  • A:19mm、B:122mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top