品番 : EA573EV-102
品名 : 1/16"x 68mm [Ball-Hex]ドライバー
仕様
| サイズ | 1/16” | 軸長 | 68mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | ||
| 先端ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/20 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
