品番 : EA573EV-107
品名 : 9/64"x127mm [Ball-Hex]ドライバー
仕様
サイズ | 9/64” | 軸長 | 127mm |
---|---|---|---|
全長 | 197mm | ||
先端ボールポイント付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/02 11:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0536ページ |