品番 : EA573EV-104
品名 : 3/32"x 68mm [Ball-Hex]ドライバー
仕様
| サイズ | 3/32” | 軸長 | 68mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | ||
| 先端ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
