品番 : EA573EV-109
品名 : 3/16"x132mm [Ball-Hex]ドライバー
仕様
| サイズ | 3/16” | 軸長 | 132mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 224mm | ||
| 先端ボールポイント付き | |||
| グリップ形状と色(赤→黒)が順次、変更になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/24 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
