品番 : EA573KA-130
品名 : 3.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 先端サイズ | 3.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 50mm | 生産国 | 日本 |
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 264 (2025/09/16 18:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0528ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)