品番 : EA573KA-250
品名 : 5.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端サイズ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 194 (2026/09/20 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0515ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
