詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KA-225

品名 : 2.5 x100mm [Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端サイズ 2.5mm
軸長 100mm 生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 144

(2026/09/20 04:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0515ページ
バリエーション一覧
EA573KA-115 1.5 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-120 2.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-125 2.5 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-130 3.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-140 4.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-150 5.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-160 6.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-215 1.5 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-220 2.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-225 2.5 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-230 3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-240 4.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-250 5.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573KA-260 6.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • デュアルモードハンドル

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top