品番 : EA573KA-150
品名 : 5.0 x 50mm [Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端サイズ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 50mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 282 (2025/11/17 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

