品番 : EA573LB-10
品名 : 10x220mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB211.10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 10 |
| 軸長(mm) | 220 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
