詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LB-2

品名 : 2.0x 90mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB211.2
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ(mm) 2
軸長(mm) 90
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/04/10 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573LB-50 0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-0.7 0.71x50mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-0.9 0.89x60mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-1.3 1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-1.5 1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-2 2.0x 90mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-2.5 2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-3 3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-4 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-5 5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-6 6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-8 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-10 10x220mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-12 12x240mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-14 14x265mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-17 17x290mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-19 19x320mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-22 22x350mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-70 1.5 -6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-80 1.5 -8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-90 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-90A 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top