品番 : EA573LB-90
品名 : 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB211.H-10CN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9本組セット | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| 最大軸長 | 220mm | ||
| ホルダー付 | |||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/15 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
