品番 : EA573LB-50
品名 : 0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB211.H-2CN |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.71・0.89・1.27・1.5・2mm | 軸長 | 50~90mm |
| 5本組セット | |||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/06 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
