詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LB-90A

品名 : 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB211.DH-10CN
<セット内容> 9本組セット サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
最大軸長 220mm
ホルダーは横幅があまりない、2段収納式のスリムタイプです。
ニッケルクロムメッキ加工
追加説明
カタログ価格

8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/15 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573LB-50 0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-60A 0.89-4.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-65 1.5-5.0mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-70 1.5 -6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-80 1.5 -8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-90 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-90A 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top