品番 : EA573LB-70
品名 : 1.5 -6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB211.H-6CN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 7本組セット | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm |
| 最大軸長 | 185mm | ||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/25 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
