品番 : EA573LB-80
品名 : 1.5 -8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB211.H-8CN |
|---|---|---|---|
| 8本組セット | |||
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm | 軸長 | 80~200mm |
| 重量 | 234g | ||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
