品番 : EA573LB-17
品名 : 17x290mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB211.17 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 17 |
| 軸長(mm) | 290 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
