品番 : EA573LB-19
品名 : 19x320mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB211.19 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 19 |
| 軸長(mm) | 320 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,320 円(税抜)/ 10,252 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/15 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
