品番 : EA573LK-1.5
品名 : 1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.1,5LG |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5mm | 色 | 水色 |
適合ボルトサイズ | M1.6-2 | 適合止めネジサイズ | M3 |
軸長 | 50mm | 先部分 | 14mm |
重量 | 1g | ||
パウダーコート仕上げ | |||
特殊パウダーコーティングにより耐錆性があります。 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易に行えます。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/05/16 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0581ページ |