品番 : EA573LK-4
品名 : 4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB210.4YE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm | 色 | 黄 |
| 適合ボルトサイズ | M5 | 適合止めネジサイズ | M8 |
| 軸長 | 80mm | 先部分 | 22mm |
| 重量 | 11g | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| 特殊パウダーコーティングにより耐錆性があります。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易に行えます。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/08 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
