品番 : EA573LK-8
品名 : 8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.8PU |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | 色 | 紫 |
| 適合ボルトサイズ | M10 | 適合止めネジサイズ | M16 |
| 軸長 | 112mm | 先部分 | 32mm |
| 重量 | 62g | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| 特殊パウダーコーティングにより耐錆性があります。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易に行えます。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/22 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
代替品
![]() |
|

