詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LK-3

品名 : 3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB210.3SY
サイズ 3mm 色 薄黄
適合ボルトサイズ M4 適合止めネジサイズ M6
軸長 71mm 先部分 20mm
重量 5g
パウダーコート仕上げ
特殊パウダーコーティングにより耐錆性があります。
色の違いによってサイズの選別が容易に行えます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/08 13:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LK-1.5 1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-2 2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-2.5 2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-3 3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-4 4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-5 5.0x 90mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-6 6.0x100mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-8 8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
EA573LK-10 10x125mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top