品番 : EA573LM-2
品名 : 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB3212.L2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 2 | 軸長(mm) | 99 |
| ボールポイント付 | |||
| 長軸側にローレット付で扱いやすい | |||
| ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/09/30 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
