品番 : EA573LM-4
品名 : 4-139mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB3212.L4 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 4 | 軸長(mm) | 139 |
ボールポイント付 | |||
長軸側にローレット付で扱いやすい | |||
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/06/17 19:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |