品番 : EA573LM-3
品名 : 3-125mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB3212.L3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 3 | 軸長(mm) | 125 |
| ボールポイント付 | |||
| 長軸側にローレット付で扱いやすい | |||
| ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/01 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
