詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LM-8

品名 : 8-198mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB3212.L8
サイズ(mm) 8 軸長(mm) 198
ボールポイント付
長軸側にローレット付で扱いやすい
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,940 (税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573LM-1.5 1.5- 89mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-2.5 2.5-111mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-3 3-125mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-4 4-139mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-5 5-159mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-6 6-179mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-8 8-198mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
EA573LM-10 10-221mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)
ウェブカタログ画像

資料

拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top