品番 : EA573LY-2.5
品名 : 2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8206.S2,5-90 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 90mm |
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 95 (2024/04/29 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |