品番 : EA573LY-2
品名 : 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8206.S2-80 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| サイズ | 2mm | 軸長 | 80mm |
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/08 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
代替品
![]() |
|

