詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LY-6

品名 : 6.0 x160mm [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8206.S6-160
ボールポイント付
手が濡れていても滑らないグリップ
サイズ 6mm 軸長 160mm
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/19 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0520ページ

代替品

EA573LY-6A
  • 品番

    EA573LY-6A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA573LY-1.3 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-1.5 1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-2 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-2.5 2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-3 3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-4 4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-5 5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-6 6.0 x160mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top