品番 : EA573LY-5
品名 : 5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8206.S5-140 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| サイズ | 5mm | 軸長 | 140mm |
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/20 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
代替品
![]() |
|

