詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SC-10

品名 : T10x 80mm [Torx]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 028005
商品名 367 サイズ T10
軸長(mm) 80 軸径(mm) 4.0
ハンドル長(mm) 81
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/25 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SC-5 T 5x 60mm [Torx]ドライバー
EA573SC-6 T 6x 60mm [Torx]ドライバー
EA573SC-7 T 7x 60mm [Torx]ドライバー
EA573SC-8 T 8x 60mm [Torx]ドライバー
EA573SC-9 T 9x 60mm [Torx]ドライバー
EA573SC-10 T10x 80mm [Torx]ドライバー
EA573SC-15 T15x 80mm [Torx]ドライバー
EA573SC-20 T20x100mm [Torx]ドライバー
EA573SC-25 T25x100mm [Torx]ドライバー
EA573SC-27A T27x115mm [Torx]ドライバー
EA573SC-30 T30x115mm [Torx]ドライバー
EA573SC-40A T40x130mm [Torx]ドライバー
モデルチェンジ品画像
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。\n
  • ねじの寸法図
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top