品番 : EA573SC-27A
品名 : T27x115mm [Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028013 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T27 |
| 軸長(mm) | 115 | 軸径(mm) | 5.5 |
| ハンドル長(mm) | 105 | ||
| ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 | |||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/28 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573SC-10です。
