品番 : EA573SC-5
品名 : T 5x 60mm [Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T5 |
| 軸長(mm) | 60 | 軸径(mm) | 3.5 |
| ハンドル長(mm) | 70 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
