品番 : EA573SC-8
品名 : T 8x 60mm [Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028003 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T8 |
| 軸長(mm) | 60 | 軸径(mm) | 3.5 |
| ハンドル長(mm) | 81 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA573SC-10です。
