品番 : EA573SE-1.5
品名 : 1.5x 60mm [Ball-Hexagon]ドライバー
モデルチェンジ内容
23/03/09 ●グリップエンド表記 旧:なし、新:あり (NO.55 963)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022795 |
---|---|---|---|
商品名 | 352 | サイズ(mm) | 1.5 |
軸長(mm) | 60 | ハンドル長(mm) | 70 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0549ページ |
拡大
画像はEA573SE-3です。