品番 : EA573SE-2
品名 : 2.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022800 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 352 | サイズ(mm) | 2.0 |
| 軸長(mm) | 100 | ハンドル長(mm) | 70 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/05/04 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA573SE-3です。
