品番 : EA573SE-12A
品名 : 12x150mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022835 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 352 | サイズ(mm) | 12.0 |
| 軸長(mm) | 150 | ハンドル長(mm) | 117 |
| ボールポイント付 | |||
| ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 | |||
| ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。 | |||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
