詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SE-6

品名 : 6.0x125mm [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 022820
商品名 352 サイズ(mm) 6.0
軸長(mm) 125 ハンドル長(mm) 105
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/20 16:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SE-1.5 1.5x 60mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-2 2.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-2.5 2.5x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-3 3.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-4 4.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-5 5.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-6 6.0x125mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-8A 8.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-10A 10x150mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SE-12A 12x150mm [Ball-Hexagon]ドライバー
モデルチェンジ品画像
画像はEA573SE-3です。
  • 画像はEA573SE-3です。
  • 識別表記がグリップエンドに入っています。
  • ボールポイント付き
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top