詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TT-15

品名 : T15x 54mm [Torx]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 024008
商品名 967 サイズ T15
軸長(mm) 54 短辺軸長(mm) 18
追加説明
アイコン
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/02/15 09:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0565ページ
バリエーション一覧
EA573TT-6 T 6x 42mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-7 T 7x 48mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-8 T 8x 48mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-9 T 9x 48mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-10 T10x 51mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-15 T15x 54mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-20 T20x 57mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-25 T25x 60mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-27 T27x 64mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-30 T30x 70mm [Torx]キーレンチ
EA573TT-40 T40x 76mm [Torx]キーレンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA573TT-10です。
  • 画像はEA573TT-10です。
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top