品番 : EA573TT-9
品名 : T 9x 48mm [Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024004 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967 | サイズ | T9 |
| 軸長(mm) | 48 | 短辺軸長(mm) | 16 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/15 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA573TT-10です。
