品番 : EA573TT-40
品名 : T40x 76mm [Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024020 |
---|---|---|---|
商品名 | 967 | サイズ | T40 |
軸長(mm) | 76 | 短辺軸長(mm) | 26 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/27 13:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0591ページ |
拡大
画像はEA573TT-10です。