品番 : EA573TT-20
品名 : T20x 57mm [Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024010 |
---|---|---|---|
商品名 | 967 | サイズ | T20 |
軸長(mm) | 57 | 短辺軸長(mm) | 19 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/17 02:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA573TT-10です。