品番 : EA573W-1.5
品名 : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022050 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKL | サイズ(mm) | 1.5 |
軸長(mm) | 90 | 短辺軸長(mm) | 14 |
材質 | 素材:工具鋼 表面:クロムメッキ |
重量 | 2g |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
拡大