品番 : EA573W-2.5
品名 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022054 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKL | サイズ(mm) | 2.5 |
軸長(mm) | 112 | 短辺軸長(mm) | 18 |
材質 | 素材:工具鋼 表面:クロムメッキ |
||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2024/04/26 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
拡大