品番 : EA573W-8
品名 : 8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022064 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKL | サイズ(mm) | 8 |
| 軸長(mm) | 200 | 短辺軸長(mm) | 36 |
| 材質 | 素材:工具鋼 表面:クロムメッキ |
||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/14 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
メイン画像
拡大
